Beli hook wrench tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMF Hook Pin Spanner Wrench Round (Kunci Pas Kait)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    AMF Hook Pin Spanner Wrench Round (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    AMF C - Hook Spanner With Round PinVersion:Special steel, drive head ground, hardened and burnished.Hook spanner with round pin to DIN 1810 B.Application:For DIN 1816 capstan nuts.
    atribut:
    • Size: 180/195 mm
  2. TEKIRO Steering Key and Flexible Exhaust (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Steering Key and Flexible Exhaust (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KOMSTIR DAN KNALPOT FLExIBLE NO. 2 / KUNCI KOMSTIRORIGINAL TEKIROKODE : WR-HW1849
  3. ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  4. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    42%
    Mulai

    Rp199.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    -Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
  5. monotaro Sliding Adjustment Hook Spanner (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Sliding Adjustment Hook Spanner (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    It is a sliding type hook spanner that can adjust the opening width. It is exclusive for grooved round nut. For attaching and detaching the round nut and the bearing nut
    atribut:
    • Type: Standard type
    • Material: Carbon steel
    • Form of Claw Mark: Hook type
  6. Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.
    atribut:
    • Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
    • Finish/Coating: Chrome
    • Handle Material: Steel
    • Jaw Material: Steel
  7. Kennedy Adjustable C Hook Wrench
    Mulai

    Rp539.900

    Kennedy Adjustable C Hook Wrench
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.
    atribut:
    • Finish/Coating: Chrome
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Product Type: Hook Wrench
    • Head Type: Adjustable
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  9. TRUSCO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    -Since the hook part can be moved due to the flexible type, the movable range is wider and one unit can operate to multiple sizes of works.
  10. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench FP (Kunci Pas Kait)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench FP (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    Usage:For the circular holes of a circular nut
    atribut:
    • Type: Hook pin spanner
    • Finishing Material: Cr-V Cathodic Electrodeposition
    • Weight (g): 150
    • Dimensions d (mm): Φ4.5
    • Dimensions t (mm): 6.5
  11. CIG Safety/Protection Glasses Barramundi (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp81.900

  12. YOKOTA Dowel Pin Puller
    Mulai

    Rp309.900

    YOKOTA Dowel Pin Puller
    Deskripsi:
    -Simplify disassembling of the press mold, pulling out of the knock pin with threaded at the time of assembly (narrow place) and driving work, it improves efficiency. -For molding die industry.-Hanger Bolt 3-Touch Joint
  13. WESTWARD Fixed Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp759.900

    WESTWARD Fixed Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    Fixed-pin spanner wrenches have a curved arm with a small pin or nub on the end. The pin or nub fits into one of the holes in the nut and the handle is turned to loosen or tighten the nut. These wrenches are not adjustable and can only tighten or loosen one size nut.
    atribut:
    • Corrosion-Resistant: Yes
    • Item: Fixed Pin Spanner Wrench
    • Adjustable: Manual
    • Finish: Black Oxide
    • Handle Color: Black
    • Material: Alloy Steel
    • Pin Shape: Round
    • Side or Face Opening: Side
  14. Daytona Motorcycle Tool Steering Stem Wrench 3/8 (Peralatan Perawatan Motor)
    Mulai

    Rp249.900

    Daytona Motorcycle Tool Steering Stem Wrench 3/8 (Peralatan Perawatan Motor)
    atribut:
    • Material: made of steel
    • Thickness: 6mm
    • Suitable nut diameter: 36-48mmφ mm
  15. Asahi Tools Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    Asahi Tools Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -The box end part has a flower shape and it can tighten a bolt/nut strongly without damage.-By attaching the curve on the neck part of the main body, it has realized functionality to fit worker's hands. The head part of the spanner is a sharp spear sh
Daftar Harga hook wrench tekiro Terbaru October 2026
AMF Hook Pin Spanner Wrench Round (Kunci Pas Kait)Rp1.399.900
TEKIRO Steering Key and Flexible Exhaust (Kunci Pas Kait)Rp239.900
ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp119.900
Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp199.900
Wipro Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp179.900
monotaro Sliding Adjustment Hook Spanner (Kunci Pas Kait)Rp289.900
Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Rp779.900
Kennedy Adjustable C Hook WrenchRp539.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TRUSCO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp599.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait